Alapsín 550

Cikkszám: 361115 550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Kivitel Nullponti befogórendszer
Hossz L 554 mm
Szélesség B 125 mm
Magasság H 48 mm
Súly 21 kg
ZC furatok száma 3
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Beigazító segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361115 550
EAN / GTIN 4045197809278
Gyártó száma 361115 550

Leírás

Kivitel:

Teljesen edzett és köszörült. Lézerezett skálázás a befogó modulok előpozícionálásához. Oldalsó horony a befogókörmökhöz és kereszthornyok a gépasztalon való beigazításhoz.
Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123361137 sz. rátétpofák.
GARANT ZeroClamp furatok szabvány szerint létrehozva. 200 mm-es raszterméret.

Alkalmazható:

Befogó modulok 361105361110 sz.

Opcionális tartozék:

Szorítókörmök 361165 sz., adapterlap GARANT ZeroClamp-hoz 361170 sz., befogócsap 360025 sz. 18M16 méret és 18M16/138 méret.

Figyelem:

A hozzávaló horonycsapokat a 375365 sz. alatt találja.
A 650 mérettől a GARANT ZeroClamp furatok külön ajánlatkérésre.