Befogó modul mobil 1

Cikkszám: 361110 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Hossz L 126 mm
Szélesség B 125 mm
Magasság H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Súly 9 kg
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361110 1
EAN / GTIN 4045197809247
Gyártó száma 361110 1

Leírás

Kivitel:

Minden működő felület edzett és köszörült.
Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123361137 sz. rátétpofák.

Alkalmazható:

361115 sz. alapsínhez, 361119 sz. orsóhoz és 361123361138 sz. rátétpofákhoz.

Opcionális tartozék:

Hatszögkulcs keresztmarkolattal 627424 sz. 5 méret és nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret.

Figyelem:

Az orsóbiztosítóhoz 5-ös rátűzőkulcs szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz