{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NC8 | |
Típus | 160 | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 60 kN | |
Súly | 56 kg | |
Teljes hossz L | 615 mm | |
Alaptest hossza a | 530 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 164 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 246 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 115 mm | |
Befogási tartomány d | 189 mm - 435 mm | |
Pofamagasság h | 49,8 mm | |
Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC8 | |
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez | 5 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360405 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403405 | |
Gyártó száma | 6921928000055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 160
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
4214,00 €
3 793,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
4 427,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
3173,22 €
2 613,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Teljes hossz L | 615 mm | 645 mm | 573 mm |
Súly | 56 kg | 65 kg | 67 kg |
Alaptest hossza a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu |