{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NC8 | |
Típus | 125 | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Súly | 35 kg | |
Teljes hossz L | 483 mm | |
Alaptest hossza a | 398 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 126 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 182 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 100 mm | |
Befogási tartomány d | 131 mm - 313 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC8 | |
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez | 4 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360405 125MX | |
EAN / GTIN | 2050002046979 | |
Gyártó száma | 6921684024042 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 125MX
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
3 020,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
2 503,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
2 723,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
2 984,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
1761,54 €
1 451,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC8 | LC-GARANT | HiPo | HiPo | HOLEX NC |
Teljes hossz L | 483 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm | 441 mm |
Súly | 35 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg | 30 kg |
Max. szorítóerő | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu |