{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NC8 | |
Típus | 125 | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Súly | 35 kg | |
Teljes hossz L | 483 mm | |
Alaptest hossza a | 398 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 126 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 182 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 100 mm | |
Befogási tartomány d | 131 mm - 313 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | NC8 | |
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez | 4 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360405 125M | |
EAN / GTIN | 4250364403368 | |
Gyártó száma | 6921918000055 |