{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX NC | |
Típus | 125 | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Max. befogható tartomány | 230 mm | |
Súly | 30 kg | |
Teljes hossz L | 441 mm | |
Alaptest hossza a | 398,5 mm | |
Alaptest szélesség B | 126 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 182 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 95 mm | |
Teljes magasság F | 134,5 mm | |
Befogási tartomány d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Hosszanti horony l H8 | 20 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HOLEX NC | |
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez | 2 | |
Kulcsnyílás SW | 14 mm | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Gyártó száma | 360565 125 |