{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX NC | |
Típus | 160 | |
Max. szorítóerő | 60 kN | |
Max. befogható tartomány | 317 mm | |
Súly | 67 kg | |
Teljes hossz L | 573 mm | |
Alaptest hossza a | 530 mm | |
Alaptest szélesség B | 164 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 245 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 110 mm | |
Teljes magasság F | 159,8 mm | |
Befogási tartomány d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Hosszanti horony l H8 | 20 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HOLEX NC | |
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez | 2 | |
Kulcsnyílás SW | 14 mm | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Gyártó száma | 360565 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC nagy szorítóerejű gépsatu 160
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
3 141,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
4 346,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HOLEX NC | HiPo |
Súly | 67 | 65 |
Alaptest hossza a | 530 | 560 |
Befogási tartomány b | 0 ;245 | 17 ;263 |
Max. szorítóerő | 60 | 60 |
t | 70 | 164 |
Sorozat | HOLEX NC | HiPoClamp |