{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPoClamp | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 60 kN | |
Súly | 65 kg | |
Teljes hossz L | 645 mm | |
Alaptest hossza a | 560 mm | |
Alaptest szélesség B | 160 mm | |
Befogási tartomány b | 17 mm - 263 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 115 mm | |
Befogási tartomány d | 187 mm - 433 mm | |
Pofamagasság h | 49,8 mm | |
Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
m ± 0,02 | 234 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Horonytávolság p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HiPo | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Gyártó száma | 360465 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamp erőnövelővel 160
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
4 346,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
3 141,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HiPo | HOLEX NC |
Súly | 65 | 67 |
Alaptest hossza a | 560 | 530 |
Befogási tartomány b | 17 ;263 | 0 ;245 |
Max. szorítóerő | 60 | 60 |
t | 164 | 70 |
Sorozat | HiPoClamp | HOLEX NC |