{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPoClamp | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Súly | 35 kg | |
Teljes hossz L | 512 mm | |
Alaptest hossza a | 424 mm | |
Alaptest szélesség B | 125 mm | |
Befogási tartomány b | 0 mm - 182 mm | |
Alaptest magassága c −0,02 | 100 mm | |
Befogási tartomány d | 131 mm - 313 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
m ± 0,02 | 180 mm | |
Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Horonytávolság p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HiPo | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360465 125O | |
EAN / GTIN | 4045197991256 | |
Gyártó száma | 360465 125O |