A32S PSKNL-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603617
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603617
EAN / GTIN 7291075356588
Gyártó száma 3603617
L-szám L23990 298

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin upichování 40 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) SNMG 090404-M3P leírása
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -13 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 43 mm
  • Szármagasság (H) 30 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz