PSDNN 2525M-12-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603390
EAN / GTIN 7291075344721
Gyártó száma 3603390
L-szám L23990 1648

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 40 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,5 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
  • Rake szög axiális (GAMP) -7 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz