PDACL 10-3S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603367
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3603367
EAN / GTIN 7291075323719
Gyártó száma 3603367
L-szám L23990 838

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4 ″, fej hossza (LH) 1,1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4”
  • Működési szélesség (WF): 0,63”
  • Fej hossza (bal): 1,1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 3..
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 5/8”
  • Szár szélessége (B): 5/8”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz