SCACR 1616K-09S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603103
EAN / GTIN 7291075111958
Gyártó száma 3603103
L-szám L23990 1971

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 16,2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) CC.. Leírása 09T3
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz