DSSNR 3232P-15 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602805
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602805
EAN / GTIN 7291075192780
Gyártó száma 3602805
L-szám L23990 1594

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 34 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 40 mm
  • Fej hossza (bal) 34 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1506
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5,5 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz