PVACL 0808M-11S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602409
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602409
EAN / GTIN 7291075201376
Gyártó száma 3602409
L-szám L23990 1040

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése VC..1103
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 8 mm
  • Szár szélessége (B) 8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz