E12 SCLCL-06 HEAD Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602128
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602128
EAN / GTIN 7291075178159
Gyártó száma 3602128
L-szám L23990 317

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 15,8 mm, celková délka (OAL) 179 mm, výška stopky (H) 11 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • A vágólap (MIID) CCMT 060202-PF leírása
  • Dmin. Távolság 15,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 179 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -7 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 24,8 mm
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz