DSSNR 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602082
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602082
EAN / GTIN 7291075192766
Gyártó száma 3602082
L-szám L23990 13

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 39 mm, celková délka (OAL) 158,3 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 39 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 158,3 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5,5 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz