E06H SWUCR-02 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601987
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601987
EAN / GTIN 7291075161779
Gyártó száma 3601987
L-szám L23990 264

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin upichování 6,6 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška stopky (H) 5,4 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) WCGT 020102L leírása
  • Dmin. Távolság 6,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Szármagasság (H) 5,4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz