S-SDUCR 10-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601974
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601974
EAN / GTIN 7291075093223
Gyártó száma 3601974
L-szám L23990 1506

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,787 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár magassága (H) 0,575 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,43”
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,787”
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1-1/4″
  • Szár magassága (H): 0,575”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban