S-SDUCR 8-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601973
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601973
EAN / GTIN 7291075093216
Gyártó száma 3601973
L-szám L23990 1504

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,629 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár magassága (H) 0,46 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,35”
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,629”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -9 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1”
  • Szár magassága (H): 0,46”

Megfelelő termékek

Betétek