SVJNL 12-2.5F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601923
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601923
EAN / GTIN 7291075147056
Gyártó száma 3601923
L-szám L23990 1954

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5 ″, fej hossza (LH) 1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 5”
  • Működési szélesség (WF): 1”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,281”
  • Master Insert Identification (MIID): VN.. 2,5
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz