SVJNR 2525M-12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601917
EAN / GTIN 7291075147001
Gyártó száma 3601917
L-szám L23990 1657

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 25 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • A vágólap (MIID) VNMG 12T3 leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz