E10M SCLCR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601907
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601907
EAN / GTIN 7291075064605
Gyártó száma 3601907
L-szám L23990 88

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin dělení 14 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 7 mm
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 3 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -7 fok
  • Szármagasság (H) 9,2 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz