S-SWUBR 5-5 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601807
EAN / GTIN 7291075093360
Gyártó száma 3601807
L-szám L23990 1932

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,33 ″, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″, szár magassága (H) 0,293 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,17”
  • Master Insert Identification (MIID): WBMT 52,004L
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,33”
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -12 fok
  • Szár magassága (H): 0,293”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz