S32U PQLNL-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601408
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601408
EAN / GTIN 7291075064292
Gyártó száma 3601408
L-szám L23990 564

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) QNMG 120408-GN leírása
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz