S-MWLNR 12-3W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601358
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601358
EAN / GTIN 7291075088588
Gyártó száma 3601358
L-szám L23990 909

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″, szár magassága (H) 0,67 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1”
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,1”
  • Szár magassága (H): 0,67”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz