S-MWLNR 16-3W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601345
EAN / GTIN 7291075088465
Gyártó száma 3601345
L-szám L23990 856

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,18 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″, szár magassága (H) 0,91 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,64”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,18”
  • Teljes hossz (OAL): 12”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,38”
  • Szár magassága (H): 0,91”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz