S20S MWLNL-06W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601308
EAN / GTIN 7291075037166
Gyártó száma 3601308
L-szám L23990 479

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin elválasztás 25 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, szármagasság (H) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 06T304-GN leírása
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 28 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz