PSSNL 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601123
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601123
EAN / GTIN 7291075097986
Gyártó száma 3601123
L-szám L23990 1819

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 29 mm, teljes hossz (OAL) 158,3 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 158,3 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5,5 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz