S40U PCLNL-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601112
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601112
EAN / GTIN 7291075064155
Gyártó száma 3601112
L-szám L23990 374

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 40 mm, Dmin elválasztás 49 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm, szármagasság (H) 36 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Dmin. Távolság 49 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 51 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz