S25S PTFNL-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601100
EAN / GTIN 7291075064414
Gyártó száma 3601100
L-szám L23990 154

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin leszúrás 32,5 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, tengelymagasság (H) 23 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) TNMG 160404-F3P leírása
  • Dmin. Távolság 32,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -13 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 48 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz