S25S SVQCL-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601085
EAN / GTIN 7291075065565
Gyártó száma 3601085
L-szám L23990 609

Leírás

Leírás:

fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, szármagasság (H) 23 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1604
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 61 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz