S20R STFPL-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601011
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601011
EAN / GTIN 7291075065190
Gyártó száma 3601011
L-szám L23990 551

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin leszúrás 21,5 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, tengelymagasság (H) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 10,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TPMT 160304
  • Dmin. Távolság 21,5 mm
  • Minimális furatátmérő (DMIN_2) 21,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 63 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz