S32T MTLCR-16W Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600607
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600607
EAN / GTIN 7291075064049
Gyártó száma 3600607
L-szám L23990 337

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 39 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) TCMT 16T304-F3P leírása
  • Dmin. Távolság 39 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz