CTFPR 2020K-16 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3600205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600205
EAN / GTIN 7291075042733
Gyártó száma 3600205
L-szám L23990 759

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 22 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 22 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A TPMR/TPGN 1603 (MIID) vágólap leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz