S12L CTFPR-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600182
EAN / GTIN 7291075063929
Gyártó száma 3600182
L-szám L23990 311

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 15,6 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška stopky (H) 11 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TPMR 090202
  • Dmin. Távolság 15,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 3 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 34 mm
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz