S-CTFPR 12-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3600181
EAN / GTIN 7291075093063
Gyártó száma 3600181
L-szám L23990 967

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,945 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″, szár magassága (H) 0,669 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,52”
  • Master Insert Identification (MIID): 321 TPMR
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,945”
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 4 fok
  • Szár magassága (H): 0,669”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz