F3P 253-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427082
EAN / GTIN 7291075461473
Gyártó száma 3427082
L-szám L24050 1221

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka frézy (LPR) 10,27 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,31 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25
  • Szög, 1. Szint (SIG) 132 fok
  • Pont hossza (PL) 1,96 mm
  • Perem hossza (LPR) 10,27 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz