D3N 135-041-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3335695
    EAN / GTIN 7291075391879
    Gyártó száma 3335695
    L-szám L24040 556

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, testátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, betétülés méretkód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 116,33 mm, tényleges hossz (LU) 43,41 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 65,42 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 135
    • Teljes hossz (OAL) 116,33 mm
    • Pont hossza (PL) 2,91 mm
    • Perem hossza (LPR) 68,33 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Weldon tengely
    • Tényleges hossz (LU) 43,41 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz