D3N 250-038-31.75A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362966
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3362966
EAN / GTIN 7291075425697
Gyártó száma 3362966
L-szám L24040 176

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 5,871 ″, használható hossz (LU) 1,687 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,984”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
  • Perem átmérője (DF): 1,575”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 0984
  • Teljes hossz (OAL): 5,871”
  • Pont hossza (PL): 0,2091”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,515”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 1,687”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz