D3N 250-075-32R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363137
EAN / GTIN 7291075425710
Gyártó száma 3363137
L-szám L24040 93

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 25 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 187,1 mm, tényleges hossz (LU) 80,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 250
  • Teljes hossz (OAL) 187,1 mm
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 127,1 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 80,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz