D3N 250-200-31.75A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392320
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3392320
EAN / GTIN 7291075442625
Gyártó száma 3392320
L-szám L24040 547

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 12,272 ″, használható hossz (LU) 8,089 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,984”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 250-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 12,272”
  • Pont hossza (PL): 0,202”
  • Kiálló hossz (LPR): 9,918”
  • Használható hossz (LU): 8,089”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz