Leírás:
Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 18 mm, vágóbetét üregkód (SSC) 18, teljes hossz (OAL) 183,36 mm, hasznos hossz (LU) 93,9 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 180
- Teljes hossz (OAL) 183,36 mm
- Pont hossza (PL) 3,9 mm
- Perem hossza (LPR) 127,36 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Tényleges hossz (LU) 93,9 mm