IFP 3335-SPADE IQ IC908 Cserélhető DFN fúrófejek rozsdamentes acélhoz (ISO M) és magas hőmérsékletű ötvözetekhez (ISO S)

Cikkszám: 3424407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3424407
EAN / GTIN 7291075486698
Gyártó száma 3424407
L-szám L24050 2736

Leírás

Leírás:

  • Moduláris marófejek
  • Metsző átmérő (DC): 1,313″
  • Vágóbetét ülőke méretkód (SSC): 33.0
  • Metszési szög, 1. fokozat (SIG): 140 fok
  • Koronahossz (LPR): 0,728″

Jellemző:

  • szerszám átméro (DC): 1.313″
  • hasznos hossz (LF): 0.529″
  • lapka fészek méret kód (SSC): 33.0
  • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
  • kinyúlási hossz (LPR): 0.728″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz