SDJCR 06-2S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3419649
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3419649
EAN / GTIN 7291075445022
Gyártó száma 3419649
L-szám L23990 1781

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5,9 ″, fej hossza (LH) 0,42 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 5,9”
  • Működési szélesség (WF): 0,38”
  • Fej hossza (bal): 0,42”
  • Beírt kör átmérője (IC): 1/4”
  • Master Insert Identification (MIID): DC.. 2
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 3/8”
  • Szár szélessége (B): 3/8”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz