SVACR 08-2S Rögzítő 91°-os állásszöggel 35°-os betétekhez, 7°-os szabadszöggel

Cikkszám: 3419506
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3419506
EAN / GTIN 7291075445848
Gyártó száma 3419506
L-szám L23990 2036

Leírás

Leírás:

  • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
  • Funkcionális hossz (LF): 5,906″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 5.906″
  • hasznos szélesség (WF): 0.506″
  • beírható kör átméro (IC): 1/4″
  • fo lapkaazonosító (MIID): VC 11
  • homlok szög axiális (GAMP): 0 Degrees
  • homlok szög radiális (GAMF): 0 Degrees
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz