MTSRH 32-5M-N Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3409902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3409902
EAN / GTIN 7291075447675
Gyártó száma 3409902
L-szám L24090 51

Leírás

Leírás:

Frézování závitů, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 32 mm, celková délka (OAL) 52 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 32 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 52 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz