MTH 32 I 4.0 ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607172
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5607172
EAN / GTIN 7291075369434
Gyártó száma 5607172
L-szám L24290 202

Leírás

Leírás:

WSP Frézování závitů, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 4 mm

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 32 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 4 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz