SCD0750-1185-0787SXC16 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3405939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405939
EAN / GTIN 7291075478129
Gyártó száma 3405939
L-szám L24240 940

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,787 ″, hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőanyag Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 12,99 / 4 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Chip Flute (LAL) (teljes hossz) 3 ″ 14,96 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 11,8504 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,787”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 3 / 4 ″
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Chip Flute (LCF) hossz: 12,99”
  • Fogak száma: 2
  • Teljes hossz (OAL): 14,96”
  • Pont szög (SIG): 135 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,969”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 11,8504”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz