SCD0156-0272-0236SXC16 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3405912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405912
EAN / GTIN 7291075477856
Gyártó száma 3405912
L-szám L24240 903

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,236 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,156 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 0,156 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 2,95 ″, teljes hossz Chip (OAL) 4,53 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 2,7165 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,236”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,156”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,156”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,156 ″
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Chip Flute (LCF) hossz: 2,95”
  • Fogak száma: 2
  • Teljes hossz (OAL): 4,53”
  • Pont szög (SIG): 135 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,417”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 2,7165”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz